トランセンド
トランセンドの PCパーツ
トランセンドの メモリ
ノートPC用メモリ DDR4-2400
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(GB)
8
注文コード
50676546
品番
TS1GSH64V4B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
デスクトップ/ノートPC向けのU-DIMM
種別
ランク:1R×8、DRAM:(1G×8)×8、PCB高:1.18 インチ
電圧(V)
1.2
ピン数(ピン)
260
動作周囲温度(℃)
0 (32°F) 〜 95 (203°F)
内蔵RAM
DDR4
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
8
メモリークロック
2400
CASレイテンシー
CL17
メモリーインターフェイス
Unbuffered SO-DIMM