内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD220Q

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50676616 品番TS2TSSD220Q
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

トランセンドのSATA-III 6GB/s SSD220Qは、高密度のストレージセルをもつQLC NANDテクノロジーを採用しています。
高品質のフラッシュメモリと調整されたファームウェアアルゴリズムにより、パフォーマンスと信頼性を向上させています。

寸法(mm)100×69.85×6.8 質量(g)45 フラッシュQLC NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) 〜 70 (158°F) 耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.19 (3 年) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 容量(TB)2 読取方式最大 81000/80000 IOPS 読取速度(MB/s)最大 550/500 動作電圧(V)5±5% MTBF平均故障間隔(h)2000000 TBW(総書き込み容量)400 TBW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする