トランセンド
トランセンドの PCパーツ
トランセンドの 内蔵型SSD
内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD370S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(GB)
256
注文コード
50676659
品番
TS256GSSD370S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トランセンドのSSD370SはMLC NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm)
100×69.85×6.8
質量(g)
57
フラッシュ
MLC NANDフラッシュ
動作周囲温度(℃)
0 (32°F) 〜 70 (158°F)
耐久性
DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :2.5 (3 年)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
読取方式
最大 70000/70000 IOPS
容量(GB)
256
読取速度(MB/s)
最大 530/400 MB/s
動作電圧(V)
5±5%
MTBF平均故障間隔(h)
2000000
TBW(総書き込み容量)
740 TBW