内蔵SSD PCIe M.2 SSD 250H

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(TB)1 注文コード50676738 品番TS1TMTE250H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

PCI Express® Gen 4 x4インターフェイス、3D NANDフラッシュ、8チャンネルコントローラ、DRAMキャッシュを備えたPCIe SSD 250Hは、超高速パフォーマンス、低レイテンシ、優れた安定性を映像編集者、ゲーマー、ソフトウェア エンジニアに提供します。

寸法(mm)両面実装80.0×23.1×9.2 質量(g)34 規格M.2 2280 インターフェースNVMe PCIe Gen4 ×4 フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) 〜 70 (158°F) 耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.43 (5 年) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 容量(TB)1 読取方式最大 530000/420000 IOPS 読取速度(MB/s)最大 7200/6200 動作電圧(V)3.3±5% MTBF平均故障間隔(h)3000000 TBW(総書き込み容量)780 TBW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする