寸法(mm)両面実装80.0×23.1×9.2
質量(g)34
規格M.2 2280
インターフェースNVMe PCIe Gen4 ×4
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作周囲温度(℃)0 (32°F) 〜 70 (158°F)
耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.43 (5 年)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
容量(TB)2
読取方式最大 530000/420000 IOPS
読取速度(MB/s)最大 7100/6500
動作電圧(V)3.3±5%
MTBF平均故障間隔(h)3000000
TBW(総書き込み容量)1560 TBW