4/8より値下げ!現場を応援

内蔵SSD PCIe M.2 SSD 300S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(TB)1 読取速度(MB/s)最大 2000/1650 注文コード50676835 品番TS1TMTE300S
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別) 値下げ
21,980
この商品は容量・読取速度など3種類から選べます 他の種類を見る

トランセンドのPCIe M.2 SSD MTE300Sは、コンパクトなフォームファクタに高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯用ゲーム機を手軽にアップグレードできます。
SLCキャッシュやLDPC ECCなどの信頼性を向上させ、ドライブ寿命を延命する技術も盛り込んでいるので、プラットフォームの作業効率を高めるのに最適なソリューションです。

寸法(mm)片面実装30.0×22.0×2.23 質量(g)4 規格M.2 2230 インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4 フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) 〜 70 (158°F) 耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.21 (5 年) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 容量(TB)1 読取方式最大 120000/280000 IOPS 読取速度(MB/s)最大 2000/1650 動作電圧(V)3.3±5% MTBF平均故障間隔(h)2000000 TBW(総書き込み容量)400 TBW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする