ESD380C ポータブルSSD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50676905 品番TS4TESD380C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。
USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。

寸法(mm)96.5×53.6×12.5 ミリタリーグリーン 質量(g)75 インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2 (USB 20Gbps) フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) 〜 60 (140°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM 容量(TB)4 USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C 読取速度(MB/s)最大 2000 書込速度(MB/s)最大 2000 動作電圧(V)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする