マイクロSDカード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50676966 品番TS512GUSD350V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トランセンドのmicroSDXC 350Vはドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向けのソリューションです。
防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。

寸法(mm)11×15×1 質量(g)0.4 フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)-25(-13°F) 〜 85(185°F) 挿抜耐久10000回の抜き挿しサイクル RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)512 読取速度(MB/s)最大 100/45 SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS-I U3/UHS-I U1 動作電圧(V)2.7 〜 3.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
ドローン撮影用きろくふぁいるとして
本州採石有限会社 様

容量を気にしないで使えるので、ドローンのバッテリーを交換するだけで広範囲の撮影が可能となった。

2025-08-24
用途:
携帯に入れて使用
本州採石有限会社 様

今まで128GBモデルを使用していたけど、今回容量アップのために購入。これでしばらくは大丈夫だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする