エスコ
6x0.8mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50677567
品番
EA952SH-616
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,122
販売価格(税別)
¥
1,020
バスケットに入れる
線径(Φmm)
0.8
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SH-616
内径(Φmm)
6
アーム長さ(mm)
24
ばね定数(N・mm[deg])
0.87
許容変位置(deg)
57
自由角度(°)
90