6x0.8mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50677698 品番EA952SH-621
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,122
販売価格(税別)
1,020
線径(Φmm)0.8 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-621 内径(Φmm)6 アーム長さ(mm)24 ばね定数(N・mm[deg])0.68 許容変位置(deg)76 自由角度(°)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする