曜日別特売
EA952SH-627 6x1.0mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ 50677847

6x1.0mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50677847品番EA952SH-627
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,122
販売価格(税別)
1,020
線径(Φmm)1材質SUS304エスコ品番EA952SH-627内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])2.91許容変位置(deg)32自由角度(°)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする