タブレットケース付 たんけんボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50678007 品番91842
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

キャッチコピー:タブレットを持ち運ぶ学習に最適!
商品説明:教科書やノートが入る大きなポケットと便利な小物入れ用ポケットがついてるので使いやすい。ポケット部分は防水生地で雨にも強い。ストレッチタイプの生地で伸びがあるので入れやすい。13インチまでのPC・タブレットに対応しています。

セット内容本体×1、ショルダーベルト×1 材質本体:ポリエステル+EVA、PP、ベルト:PP サイズ13インチまでのPC・タブレット 外寸(mm)約365×260 包装形態(1個)ヘッダー付き袋入り 特性防水性
注意
※本製品の使用時における、貴重品や電子機器などの収納物の破損、データの消失、紛失事故につきましては、責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする