クッション付PCタブレットケース ショルダー付 ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50678050 品番91846
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700

キャッチコピー:両手が使えて便利!
商品説明:13インチまでのPC・タブレット対応。衝撃軽減クッション素材使用。丈夫な持ち手付きで持ち運びらくらく!開け閉めしやすいWファスナー!

セット内容本体×1、ショルダーベルト×1 材質ホリエステル、ポリエーテル 長さ(mm)約620〜1200(調節可能) ブラック サイズ13インチまでのPC・タブレット 外寸(mm)約345×245×26 内寸(mm)約335×235 包装形態(1個)ヘッダー付き袋入り 特性衝撃軽減クッション使用
注意
※本製品の使用時における、貴重品や電子機器などの収納物の破損、データの消失、紛失事故につきましては、責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする