共立電子産業
共立電子産業の PCアクセサリー
共立電子産業の ケーブル
共立電子産業の 変換・延長アダプタ
USB延長ケーブル 3m 2AAE-30
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50678068
品番
41453
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥801
販売価格(税別)
¥
728
バスケットに入れる
黒色USB延長ケーブル
セット内容
本体×1
材質
樹脂・金属
寸法(mm)
3000
色
ブラック
ケーブル長(m)
3
包装形態
(1個)袋入り