エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの トーションばね
7x0.9mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50678452
品番
EA952SH-715
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,122
販売価格(税別)
¥
1,020
バスケットに入れる
線径(Φmm)
0.9
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SH-715
内径(Φmm)
7
アーム長さ(mm)
28
ばね定数(N・mm[deg])
1.69
許容変位置(deg)
40
自由角度(°)
180