EA370DR-1 [フリー] 溶接用キャップ(コットン) エスコ 50678732

※着用例

[フリー] 溶接用キャップ(コットン)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50678732品番EA370DR-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,497
販売価格(税別)
2,270

2層構造により耐久性に優れています。
首を守る背面つば付。

サイズフリーエスコ品番EA370DR-1材質綿厚さ(mm)約0.7高さ(mm)120開口部(mm)約Φ175つば長さ約80mm職業別シーン溶接工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする