[フリー] 溶接用キャップ(コットン)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50678863 品番EA370DR-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,034
販売価格(税別)
940

通気性に優れており、ヘルメットインナーとしてもお使いいただけます。

サイズフリー 特性通気性 エスコ品番EA370DR-2 材質綿 厚さ(mm)約0.3 高さ(mm)100 質量(g)約18 開口部(mm)約Φ175 職業別シーン溶接工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50678863
2022-12-08
用途:
溶接作業時
建設業・工事業

溶接時に面の下に装着していますが、かぶりやすくまた、安心感があって使い易さも十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
50678863
2020-06-30
用途:
機械加工など

BSXブランドだが質は悪い。曲線縫いなのに縫い代が2oぐらいしかない部分がある。
加えてほつれ止めがしてないので洗濯したらほつれがでて使えなくなった。
使いやすいので2着目は使用前にほつれ止めをしてから使っているが、そこまでやる気がなければ使い捨てレベル。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする