ナツメ社
ナツメ社の 書籍
ナツメ社の 専門書
ナツメ社の 土木/建築関連
図解給排水衛生設備の基礎オールカラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
50679048
品番
9784816373626
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
書籍
¥
3,000
バスケットに入れる
判型
B5
ページ数
208
ジャンル
建築
著者名
山田信亮 菊地至
初版年月
2023/05