ナツメ社
ナツメ社の 書籍
ナツメ社の 専門書
ナツメ社の 土木/建築関連
工事の流れがわかる!建築現場用語図鑑
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
50679084
品番
9784816370526
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
書籍
¥
2,980
バスケットに入れる
判型
A5
ページ数
352
ジャンル
建築
著者名
上野タケシ 大庭明典 来馬輝順
初版年月
2021/09