ナツメ社
ナツメ社の 書籍
ナツメ社の 専門書
ナツメ社の 土木/建築関連
史上最強図解よくわかる建築基準法
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
50679100
品番
9784816348013
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
書籍
¥
1,500
バスケットに入れる
判型
A5
ページ数
335
ジャンル
建築
著者名
大脇賢次
初版年月
2009/12