技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の 電気/電子/通信
作る、できる/基礎入門電子工作の素 改訂新版
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
50679170
品番
9784297124090
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
書籍
¥
2,980
バスケットに入れる
判型
B5
ページ数
383
ジャンル
電気・電子
著者名
後閑哲也
初版年月
2021/11