技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の 土木/建築関連
給排水・衛生設備が一番わかる
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
50679179
品番
9784297135010
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
書籍
¥
2,000
バスケットに入れる
判型
A5
ページ数
200
ジャンル
建築
著者名
渋田雄一
初版年月
2023/06