技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の 電気/電子/通信
量子コンピュータの頭の中 計算しながら理解する量子アルゴリズムの世界
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
50679188
品番
9784297135119
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
書籍
¥
3,200
バスケットに入れる
判型
A5
ページ数
384
ジャンル
電気・電子
著者名
束野仁政
初版年月
2023/06