エクスナレッジ
エクスナレッジの 書籍
エクスナレッジの 専門書
エクスナレッジの 土木/建築関連
マンガで読む建築基準法
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
50679355
品番
9784767829388
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
判型
A5
ページ数
176
ジャンル
建築
著者名
ビューローベリタスジャパン株式会社建築認証事業本部
初版年月
2023/02