エクスナレッジ
エクスナレッジの 書籍
エクスナレッジの 専門書
エクスナレッジの 土木/建築関連
写真でスラスラわかる建築基準法
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
50679364
品番
9784767830162
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
判型
B5
ページ数
150
ジャンル
建築
著者名
関田保行
初版年月
2022/06