8x0.9mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50679423 品番EA952SH-818
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,122
販売価格(税別)
1,020
線径(Φmm)0.9 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-818 内径(Φmm)8 アーム長さ(mm)32 ばね定数(N・mm[deg])1.07 許容変位置(deg)67 自由角度(°)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50679423
2021-12-27
用途:
ごみ箱の跳ね上がり蓋
土佐測量 様 (農・林・水産業)

同じ太さのバネを購入したつもりでしたが、蓋の跳ね返りが弱いので今回のバネの太さを当方のノギスで図ったところ、0.8mmでした。計測誤差なのかどうか解りませんが次回購入時は一回り太いサイズにしようと思います。0.1mmの差でバネ定数に違いが出るので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする