※商品単品画像

41-950791 [AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace First Classケース iFace 50679556 41-950791 [AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace First Classケース iFace 50679556 41-950791 [AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace First Classケース iFace 50679556

[AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace First Classケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ペールパープル 注文コード50679556 品番41-950791
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

小さなiFace First ClassみたいなAirPodsケース
スマホケースのiFace First Classをそのままギュッと小さくしたような人気急上昇中のAirPods用ケースです。
大切なAirPodsに傷がつかないよう表面は頑丈なポリカーボネート素材、側面は持ちやすいTPU素材が使用されています。
カラビナ付きでカバンに付けやすく、ケースをつけたままワイヤレス充電可能。シンプルなホワイト、ブラックからくすみ、メタリックなど豊富なカラーバリエーション。
2つのAirPodsケースのふたを入れ替えてバイカラーで楽しむこともできます。
大切な人とのペアコーデや、好きな推し・キャラの概念コーデを組んでみてくださいね。
【カラー詳細】
お馴染みStandardカラー、ニュアンスカラーが可愛いCafe・KUSUMI(くすみ)カラー、男女問わず人気のMetallicカラー。
新たに「ホットピンク」「シャイニーレッド」「フォレストグリーン」「くすみグリーン」「くすみグレージュ」「くすみパープル」が仲間入りしました。
・スマホケースの質感に合わせて、ホワイト、ブラック、イエロー、ホットピンク、ピュアレッド、ピュアブルー、ピュアグリーン、グレープ、ローズゴールド、シャイニーレッド、シルバーは光沢仕様。
くすみブルー、くすみグリーン、くすみグレージュ、くすみパープル、カフェラテ、ミルク、コーラルブルー、ペールパープル、フォレストグリーンはマット仕様。
・スマホ用First Classケースと同じ耐久性のある素材
・傷に強い
・安心のiFaceの耐衝撃性
・ケースをつけたままワイヤレス充電可能
・カバンやベルトループに取り付けられるiFaceのロゴ入りカラビナ付
<取り外し方法>
ケースの蓋はAirPods充電ケースの開閉部とは逆側から押し出すようにして取り外してください。

適合機種AirPods Pro(第2/1世代)専用 材質ポリカーボネート、TPU、亜鉛合金 ペールパープル 質量(g)約32 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約57×74×27
注意
※本製品ご使用における人体・AirPods本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※AirPods本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※AirPods本体は付属しておりません。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※本製品装着時、充電ケースのストラップホールはご使用いただけません。
※Apple Watch用充電器で充電する場合は本製品を外してください。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする