エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 押しバネ
M5x25mm ばねポスト(穴タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50679712
品番
EA952SP-525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
材質
SUS330
エスコ品番
EA952SP-525
質量(g)
4
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
2
寸法L1(mm)
10
寸法A(mm)
5
寸法D(Φmm)
5
寸法T(mm)
1.2
寸法M
M5