M6x25mm ばねポスト(穴タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50679755 品番EA952SP-625
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,694
販売価格(税別)
1,540
材質SUS330 エスコ品番EA952SP-625 質量(g)6.8 寸法L(mm)25 寸法d(mm)2 寸法L1(mm)16 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)6 寸法T(mm)1.2 寸法MM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする