※商品単品画像

41-937464 [AirTag専用]iFace Reflectionケース iFace 50679800 41-937464 [AirTag専用]iFace Reflectionケース iFace 50679800 41-937464 [AirTag専用]iFace Reflectionケース iFace 50679800

[AirTag専用]iFace Reflectionケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50679800 品番 41-937464
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

おそろいコーデが楽しめる!
紛失防止AirTagにReflectionカラーのケースが登場
AppleのAirTagをReflectionケースで彩ろう!
人気のiFace Reflectionケースと同じカラー・素材でできていて、おそろい感はバッチリ♪
Reflectionの形状をイメージするようなデザインになっています。
カラビナが付属しているので、お財布、鍵などの貴重品や、カバン、ガジェットなどにつけて持ち歩くのにも便利です。
AirTagにケースをつけてもっと安心、装いも新しく!
・Reflectionクリアガラスケースのフチと同じ素材で作製
・Reflectionカラーのブラック・グレー・ネイビー・レッド・ベージュ・カーキ・ペールブルーの7色
・iFaceのスマートフォンケースと同様にフチ高設計で、AirTagを守ります
・カラビナにもiFaceのロゴ入り
・ケースにいれたままでも両面のデザインが見える

付属品カラビナ 適合機種AirTag専用 材質TPU、亜鉛合金 ベージュ 質量(g)約5 寸法(縦×横)(mm)【カラビナ】約30×30 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約45×39×9
注意
※本製品ご使用における人体・Apple AirTag本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※Apple AirTag本体は付属しておりません。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする