※商品単品画像

41-956311 [AQUOS wish2/wish専用]iFace First Class KUSUMIケース iFace 50679879 41-956311 [AQUOS wish2/wish専用]iFace First Class KUSUMIケース iFace 50679879 41-956311 [AQUOS wish2/wish専用]iFace First Class KUSUMIケース iFace 50679879

[AQUOS wish2/wish専用]iFace First Class KUSUMIケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50679879 品番 41-956311
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

AQUOS対応のiFace First Classケース
iFace First ClassからAQUOS sense8対応ケースが登場です。
筐体のサラサラとした質感&カラーリングに近い、人気のくすみ・カフェデザインをラインナップ。
別売りのスマホリングなどと合わせてお揃いのカラーコーディネートもお楽しみください。
・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい
・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護
・背面はマットな質感で指紋が目立ちにくい
・ストラップホール付き

適合機種AQUOS wish2/wish専用 材質ポリカーボネート、TPU くすみグリーン 質量(g)約55 タイプケース型 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約163×81×14 特性耐衝撃・ストラップホール付
注意
※使用前に記載事項を必ずご確認ください。
<破損や思わぬ怪我の原因となりますので以下の事項は絶対におやめください>
・本製品に過剰な力を加えること
・本製品に破損、変形等が生じた場合の使用
・火気、高温、多湿な場所での保管、長時間の放置
・本来の用途以外での使用
・お客様による本製品の加工、改造
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※NFC サービス/ おサイフケータイ対応サービスをご利用になる際に、リーダー/ ライターによっては、データを正常に読み込めない場合があります。その場合は、本製品を取り外してご使用ください。
※本製品を装着したまま、卓上ホルダ(ROBOQUL)に接続して充電することはできません。卓上ホルダに接続する場合は、本製品を端末から取り外してご使用ください。
※「AQUOS/アクオス」、「AQUOS」ロゴ、「ロボクル/ROBOQUL」は、シャープ株式会社の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする