※商品単品画像

41-949580 [iPhone 12 Pro専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 50680378 41-949580 [iPhone 12 Pro専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 50680378 41-949580 [iPhone 12 Pro専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 50680378

[iPhone 12 Pro専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50680378 品番41-949580
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

強化ガラスでカメラレンズをしっかりガード!
iFaceスマホケースとぴったりサイズのiFace専用カメラレンズプロテクター、「iFace Tempered Glass Camera Lens Protector」。
強化ガラスがレンズ正面だけでなく出っ張り部分までもきちんと覆い、キズやホコリからしっかり守ります。
プロテクター自体もシンプルなクリアカラーのため、どんなスマホケースの色味ともマッチします。
・表面硬度9Hで傷がつきづらい
・高い透明性で装着したまま写真や動画の撮影OK
・万が一割れたときも安心な飛散防止加工

付属品ホコリ除去シール、アルコールクリーナー、取扱説明書 適合機種iPhone 12 Pro専用 材質強化ガラス、アクリル クリア 質量(g)約1.1 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約30×28×15
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品は指定された機種以外では使用できません。
※本製品が破損した場合は、破片で怪我をしないよう十分ご注意ください。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※小さなお子様など、本製品を口に入れないようご注意ください。窒息などの危険があります。
※ケースの形状により本製品と干渉し、浮き・気泡・剥がれの原因になる場合があります。
※ポケットやカバンなどへ出し入れする際に本製品が剥がれてしまうことがありますのでご注意ください。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする