13.0x1.2/ 95.0mm 両絞り引きスプリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50680498 品番EA952XM-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,587
販売価格(税別)
4,170
外径(Φmm)13 線径(Φmm)1.2 材質SUS304-WPB エスコ品番EA952XM-2 全長(mm)(縮小)95 ばね定数(N/mm)0.21
注意
※バネ定数はフックの動きで多少変ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする