エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 引きバネ
13.0x1.4/ 80mm 両絞り引きスプリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50680543
品番
EA952XM-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,730
販売価格(税別)
¥
4,300
バスケットに入れる
外径(Φmm)
13
線径(Φmm)
1.4
材質
SUS304-WPB
エスコ品番
EA952XM-4
全長(mm)
(縮小)80
ばね定数(N/mm)
0.65
注意
※バネ定数はフックの動きで多少変ります。