エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 引きバネ
16.0x1.4/ 90mm 両絞り引きスプリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50680568
品番
EA952XM-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
外径(Φmm)
16
線径(Φmm)
1.4
材質
SUS304-WPB
エスコ品番
EA952XM-5
全長(mm)
(縮小)90
ばね定数(N/mm)
0.3
注意
※バネ定数はフックの動きで多少変ります。