エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 引きバネ
20.0x1.8/110mm 両絞り引きスプリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50680638
品番
EA952XM-8
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
外径(Φmm)
20
線径(Φmm)
1.8
材質
SUS304-WPB
エスコ品番
EA952XM-8
全長(mm)
(縮小)110
ばね定数(N/mm)
0.45
注意
※バネ定数はフックの動きで多少変ります。