※商品単品画像

41-933466 [iPhone 13 Pro専用]iFace First Class Standardケース iFace 50681105 41-933466 [iPhone 13 Pro専用]iFace First Class Standardケース iFace 50681105 41-933466 [iPhone 13 Pro専用]iFace First Class Standardケース iFace 50681105

[iPhone 13 Pro専用]iFace First Class Standardケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50681105 品番41-933466
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

iFaceスタンダードデザインの耐衝撃ケース。 「推し活」に使えるビビッドカラーのPureケースが仲間入り!
くびれと適度な厚みで持ちやすい、iFaceの定番ケース「First Class」。
ビビッドな原色カラーで揃えたPureデザインが仲間入り。
「推し」への愛は色の強さで表したい!Pureケースはライブやコンサートでもアピールできる発色の良いカラー。
差し色にもなるから、カラーを効かせたコーデが楽しめます。
その他のカラーは、ツルッとした光沢が美しい色鮮やかな「スタンダード」。
シンプルで、iFaceらしさが楽しめるデザインです。

適合機種iPhone 13 Pro専用 材質ポリカーボネート、TPU ホワイト 質量(g)約51 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約163×82×12 機能ストラップホール付、ワイヤレス充電可
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体に発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする