※商品単品画像

41-958803 [iPhone 14 Pro Max専用]iFace Reflection Magnetic 強化ガラスクリアケース iFace 50682085 41-958803 [iPhone 14 Pro Max専用]iFace Reflection Magnetic 強化ガラスクリアケース iFace 50682085 41-958803 [iPhone 14 Pro Max専用]iFace Reflection Magnetic 強化ガラスクリアケース iFace 50682085 41-958803 [iPhone 14 Pro Max専用]iFace Reflection Magnetic 強化ガラスクリアケース iFace 50682085

[iPhone 14 Pro Max専用]iFace Reflection Magnetic 強化ガラスクリアケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50682085 品番41-958803
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「くっつける」充電で簡単・快適!
ReflectionシリーズからMagSafe対応ケースが新登場
iFaceから待望のMagSafe対応ケースが新登場!
透明なガラスの美しさで人気のReflectionシリーズです。
ケース背面のモジュール部分にMagSafe充電器がピタッとくっつきます。
ケーブル充電よりも簡単でスマートに充電が可能です。
取り外しが簡単なので、MagSafe専用リングやカードホルダー等のアクセサリーの幅がぐっと広がる!
Reflectionシリーズで人気のカラーは、男性はもちろん女性でも使いやすいデザイン。
・First Classケースの形状を引き継いだ持ちやすいSライン。吸い付くようなグリップ感を実現
・TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る
・ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収
・使いやすい軽量設計
・外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにくい
・強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続
・iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース
・背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK
・内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
※着脱時のご注意を必ず読んでからお使いください。
※iFaceインナーシート1枚まで推奨

適合機種iPhone 14 Pro Max専用 グレー
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品内蔵のマグネットにより、スマートフォンのコンパスアプリやカメラ動作等に影響する場合があります。
※本製品内側の飛散防止フィルム加工は摩擦等により傷がつく場合があります。お手入れの際は柔らかい布などで優しく拭いてください。
※材質の特性上、折り曲げたり強い衝撃を与えますと破損するおそれがあります。着脱の際など取扱いにご注意ください。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※ケース本体とスマートフォンの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。ケースのカスタマイズ時には十分ご注意ください。
※ケース以外の小物等は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする