曜日別特売
EA423RB-12.5 P-12.5 オーリング(10個) エスコ 50682363

P-12.5 オーリング(10個)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50682363品番EA423RB-12.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥110
販売価格(税別)
100
内径d(Φmm)12.3±0.19材質ニトリルゴム(1種A)太さW(mm)2.4±0.09エスコ品番EA423RB-12.5外径(Φmm)17.1機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50682363
2020-07-05
用途: 農機具メンテ
農・林・水産業

毎年 農機具劣化前に交換しているため大変に助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする