エスコ
P-29.5 オーリング (シリコンゴム/10個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50683772
品番
EA423RE-29.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥814
販売価格(税別)
¥
740
バスケットに入れる
内径(Φmm)
29.2
材質
シリコンゴム(4種C)
線径(Φmm)
3.5
エスコ品番
EA423RE-29.5
外径(Φmm)
36.2
機能
耐寒、耐熱
JIS呼び
P-29.5