エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの 書庫
エスコの 片開き書庫
450x450x1030mm 片開き書庫
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50683876
品番
EA954DJ-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,140
販売価格(税別)
¥
57,400
バスケットに入れる
種類
片開き
付属品
棚板2枚、鍵2本、上下連結用のねじ1セット
仕様
片開き型・下置専用
エスコ品番
EA954DJ-22
質量(kg)
21.1
色
ホワイト
高さ(mm)
1030
材質(本体)
スチール
耐荷重(kg/段)
24
型番
V445-11H
棚段数
3
メーカー
ダイシン工業
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×1030
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×416×983
設置形態
下置き
鍵
あり
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
450×450×1030
アジャスター
本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-90)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい
商品タイプ
完成品
均等耐荷重(kg/段)
24
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※専用ベースが必要です。(EA954DJ-90/別売)