900x500x1030mm 両開き書庫

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50684558 品番EA954DK-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,090
販売価格(税別)
71,900
種類両開き 用途上置専用 付属品棚板2枚、鍵2本 エスコ品番EA954DK-11 形状両開き型 質量(kg)36.1 高さ(mm)1030 耐荷重(kg/段)56 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1030 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×466×983 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1030 均等耐荷重(kg/段)56
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする