※使用例

KW-786BR 2段式大型後カゴカバー Kawasumi(川住製作所) 50684777 KW-786BR 2段式大型後カゴカバー Kawasumi(川住製作所) 50684777 KW-786BR 2段式大型後カゴカバー Kawasumi(川住製作所) 50684777 KW-786BR 2段式大型後カゴカバー Kawasumi(川住製作所) 50684777

2段式大型後カゴカバー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50684777 品番KW-786BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

大型のリアバスケットに対応した二段式後カゴカバー
荷物を雨や埃から保護し、ひったくり防止にも効果を発揮します
ファスナーを開くことで通常サイズから大容量サイズに変わる二段式
前後どちらでも出し入れがしやすい両開きファスナー採用
カゴにフィットする背面ゴム入り
車のライトに反射する反射帯付きで夜道も安心
水をはじきやすい撥水加工済み
全周サイズ1550mmまで装着可能

材質ポリエステル100%(PUコーティング) ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×495×290〜490 加工撥水加工 アズワン品番64-9551-05 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
自転車カゴカバー
建設業・工事業

割と使いやすいです。防水性はGOOD
耐久性にやや難あり

対象商品:
50684777
2023-10-21
用途:
自転車の荷物が隠れて良いです
サービス業

自転車の後部の荷物が人目にさらされず、安心です。
かごの高さ以上の物や荷物がかさばってしまってもカバーの高さの調整で、安全に運べます。
大変満足しています。

対象商品:
50684777
2022-12-29
用途:
庭木剪定道具運搬
その他業種

十分な大きさだが、強度が不安な面もあります。・・・

対象商品:
50684777
2020-03-22
用途:
自転車後カゴカバー
サービス業

今使用していたのが痛んで来たので購入しました。
以前のより、いっぱい物が入ります。

対象商品:
50684777
2019-08-21
用途:
荷物と荷台の保護
その他業種

カラーがブラウンでシックな色合いで気に入っています。
カバーが伸びるので使いやすいと思います<(_ _)>

対象商品:
50684777
2020-06-16
用途:
買い物
田口工業 様

寸法が表示と全然違うので使えません もっと正確に書いて下さい
買うときは 少し表示より大きめに  騙された気分です

対象商品:
50684777
2019-02-16
用途:
いつも
医療・福祉・介護関連業

生地もしっかりして、丈夫そうです。大満足です。いろいろな色があればいいのにと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする