エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの 書庫
エスコの 両開き書庫
900x500x1030mm 両開き書庫
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50684786
品番
EA954DK-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,090
販売価格(税別)
¥
71,900
バスケットに入れる
種類
両開き
用途
下置専用
付属品
棚板2枚、鍵2本
エスコ品番
EA954DK-21
形状
両開き型
質量(kg)
36.1
高さ(mm)
1030
耐荷重(kg/段)
56
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×500×1030
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
865×466×983
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×500×1030
均等耐荷重(kg/段)
56
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※専用ベースが必要です。(EA954DK-100/別売)