サイクルカバー ファスナー付き(前後バスケット付き対応)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50685023 品番KW-388AS/BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「前後バスケット装着自転車」から「前幼児席+後バスケット装着自転車」にまで対応する自転車用車体カバー。
全長1900mmまでの電動アシスト車にも装着可能。
側面ファスナー搭載で自転車へカバーする際にも楽に掛けられ、またカバーしたまま簡単に電動アシスト車の充電器の着脱が可能です。
ファスナーを開けた際に裾を持ち上げて固定するワンタッチバックル付き。
3D立体裁縫ですっきりとしたフォルム。
乾燥時に物干し竿などに固定できる便利なボタン付きベルト搭載
車体にフィットした設計でばたつき防止ヒモ付き。
ワイヤー錠などを通せる鍵穴を厚手記事で補強し前輪の裾に搭載、盗難防止に最適。
風でカバーがめくれ上がるのを抑える風飛び防止ワンタッチベルト付き。

材質ポリエステルオックス210D 加工(上部)表:撥水加工/裏:PUコーティング、(下部)裏面:シルバーコーティング ブラック/シルバー 質量(g)480 アズワン品番64-9550-95 長さL×高さH×幅W(mm)2050×890×750 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-19
用途:
家庭用
その他業種

使い易いですし、とても便利です。後籠附き電動自転車にもぴったりでした。
結局2個買いました。
でも少し残念ながら、野ざらしというか屋外の管理では、日光にさらされて1年くらいで、弱ってきて大雨だと水がややしみる様になってきて、サドルが少しぬれます。

対象商品:
50685023
2024-06-30
用途:
保育園で使用している避難車のカバーとしてつかっています
家庭的保育事業佐藤かおり 様 (医療・福祉・介護関連業)

なかなかちょうど良いものが見つからなかったのですが、
雨よけにぴったりです。風が強くてもバンドがあり飛ばされません。

対象商品:
50685023
2023-10-28
用途:
家庭用
その他業種

使い易いです。もっと安価なものもありますけ懲りました。これはいいです。パナソニックの電動自転車前籠附きで使用中です。

対象商品:
50685057
2023-11-21
用途:
バッテリ付の自転車のカバーとして使用します
電気・ガス・熱供給・水道業

大型をスッポリカバーできていいのですが、日の当たるところでは素材が弱いようで
段々カサカサになっていって、ある日パリッと裂けます。
これで購入3枚目です。

対象商品:
50685023
2020-10-20
用途:
自転車カバー
不動産業

前と後ろに 過誤を設置した自転車カバーとして 十分なサイズである

下側で左右をベルトで止められるので 風での飛び防止策が出来ている

対象商品:
50685023
2020-07-24
用途:
駐輪時に雨、埃除けに、、、
製造業

雨、埃除けに十分に活躍しています。
カバーの保管時に仮止めできるテープはナイスです。

対象商品:
50685023
2020-01-31
用途:
自転車カバー
不動産業

値段はそこそこですが、丈夫で長持ちしているので、お勧めです。

3人が参考にしています
対象商品:
50685023
2019-08-27
用途:
自転車を外に置いてるので雨用に使用してます
その他業種

まだ購入して1週間なので、今のところ問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする