エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの 書庫
エスコの ファイリングキャビネット
900x500x1030mm/3段 キャビネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50685154
品番
EA954DK-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥132,990
販売価格(税別)
¥
120,900
バスケットに入れる
耐荷重(kg/段)
50
付属品
仕切板6枚
エスコ品番
EA954DK-31
質量(kg)
57.9
高さ(mm)
1030
段数
3
棚段数
3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×500×1030
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
823×402×304(最上段のみ308)
使用場所
下置専用
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×500×1030
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※専用ベースが必要です。(EA954DK-100/別売)