サイクルカバー ファスナー付き(3人乗り対応)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50685188 品番 KW-389AS/GN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ヘッドレス搭載のうしろ子どものせにも対応した前後子ども乗せ装着車(三人乗り用自転車)に対応した車体カバー。
全長1900mmまでの電動アシスト車にも装着可能。
側面ファスナー搭載で自転車へカバーする際にも楽に掛けられ、またカバーしたまま簡単に電動アシスト車の充電器の着脱が可能です。
ファスナーを開けた際に裾を持ち上げて固定するワンタッチバックル付き。
3D立体裁縫ですっきりとしたフォルム。
乾燥時に物干し竿などに固定できる便利なボタン付きベルト搭載
車体にフィットした設計でばたつき防止ヒモ付き。
ワイヤー錠などを通せる鍵穴を厚手記事で補強し前輪の裾に搭載、盗難防止に最適。
風でカバーがめくれ上がるのを抑える風飛び防止ワンタッチベルト付き。

グリーン/グレー 質量(g)530 混率(%)上部(ブラック):ポリエステルオックス100/210D、側面(シルバー):ポリエステルオックス/210D 加工上部グリーン):アクリルコーティング/超撥水加工、側面(グレー):アクリルコーティング 長さL×高さH×幅W(mm)2050×1170×750 アズワン品番64-9550-99 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50685145
2020-10-07
用途:
自転車カバー
サービス業

大きさが心配でしたが、ブリヂストン 電動自転車ハイディ2にもしっかり使用できました。買って良かったです。

対象商品:
50685188
2020-05-04
用途:
雨から自転車を守るために使用
佐々木設計 様 (製造業)

このサイクルカバーは電動自転車にぴったりで、着脱も簡単で重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする