エスコ
エスコの 収納家具
エスコの カラーボックス
370x300x740mm 木製収納棚(連結式/3個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50686186
品番
EA954EF-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
棚板は可動です。
耐荷重(kg)
天板:20、底板:50
付属品
ボルト12本+予備1本、木ダボ18本
仕様
【縦・横連結】木製ダボ
エスコ品番
EA954EF-3
材質
パーチ材(PVC貼り)
質量(kg)
8.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
364×300×734
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×286×710
取付穴ピッチ(mm)
100・4ピッチ・合計5段階
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×285×15
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品.。