EA423RG-40 G- 40 オーリング (固定用/10個) エスコ 50686737

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

G- 40 オーリング (固定用/10個)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50686737品番EA423RG-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥330
販売価格(税別)
300
材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)39.4外径(Φmm)45.6線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-40JIS呼びG-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする