※商品単品画像

669-949306 CERTA ケルタダイアリーケースマルチタイプ CERTA 50686888 669-949306 CERTA ケルタダイアリーケースマルチタイプ CERTA 50686888 669-949306 CERTA ケルタダイアリーケースマルチタイプ CERTA 50686888

CERTA ケルタダイアリーケースマルチタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50686888 品番 669-949306
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

iPhoneもAndroidも!右利きも左利きも!
みんな使えるシンプルなマルチ手帳型ケース。
スマホを粘着スライド部分に貼り付けて使う、シンプルな手帳型ケース。
上下シンメトリーの構造になっているため、
操作しやすい利き手に合わせて反転させて使用OK!
・メモなどを挟めるポケット付き
・折り返せば背面にフタがピタッとくっつき、操作がしやすい
・スマホを上にスライドさせることで簡単にカメラ撮影が可能
・オンオフどちらでも使いやすい、優しい「ペールブルー」と軽やかな「ライトグレー」の2カラー
・ストラップホールは上下に2か所
・スマホに合わせて選べるM/Lの2つのサイズ

適合機種汎用 材質ポリウレタン、ポリカーボネート、磁石 ライトグレー サイズM タイプ手帳 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【適合スマホサイズ】約154×76×10まで 特性ミラー、ポケット付、
注意
※カメラ位置や飛び出しにより、上記サイズ内でも装着できない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする